{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | SC-BL | |
Abrazívne skratky | A | |
Porovnanie zrna | 100 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka brúsneho pásu | 50 mm | |
Dĺžka brúsneho pásu | 2 000 mm | |
Názov výrobcu | SC-BL | |
Vykonanie | A coarse | |
Farba | hnedá | |
Typ výrobku | Rúnový brusný pás |
Číslo položky | 558506 100 | |
EAN/GTIN | 4001895689406 | |
Číslo výrobcu | 7000068145 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rounový brusný pás (A) SC-BL, 50×2000 mm, Porovnanie zrnitosti: 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
6
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Vykonanie | A coarse | A coarse |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupeň jemnosti | hrubý | hrubý |
Porovnanie zrna | 100 | 100 |
Šírka brúsneho pásu | 50 mm | 75 mm |
Dĺžka brúsneho pásu | 2 000 mm | 2 000 mm |
Abrazívne skratky | A | A |