Filc brusna traka (A) SC-BL 100

Artikl br.: 558506 100
(19,85 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    39,69 € / Piece
    (19,85 € / 1 Metre)
  • od 6 Piece
    33,07 € / Piece
    (16,54 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SC-BL
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 100
Stupanj finoće grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 50 mm
Duljina brusne trake 2.000 mm
Oznaka proizvođača SC-BL
Izvedba A coarse
Boja smeđa
Vrsta proizvoda Brusna vrpca s flisom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558506 100
EAN / GTIN 4001895689406
Broj proizvođača 7000068145

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
15
Čelik < 900 N/mm²
 
10
Čelik < 1400 N/mm²
 
10
Čelik < 55 HRC
 
10
Čelik < 60 HRC
 
10
Čelik < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastika, GFK
 
10
Drvo
 
10
Lakovi
 
10
Uni
 
10
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja,ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.
Čvrsta filc traka s malim rastezanjem za najveća opterećenja.

Upotreba:

Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive rezultate. Također podoban za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.