{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | SC-BL | |
| Hioma-aineen lyhenne | A | |
| Rakeistus-vertailu | 100 | |
| Hienousaste | karkea | |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
| Hiomanauhan leveys | 50 mm | |
| Hiomanauhan pituus | 2 000 mm | |
| Valmistajamerkintä | SC-BL | |
| Malli | A coarse | |
| Väri | ruskea | |
| Tuotetyyppi | Huopa-hiomanauha |
| Tuotekoodi | 558506 100 | |
| EAN / GTIN | 4001895689406 | |
| Valmistajan numero | 7000068145 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |