{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | Keramika | |
Maximálna rýchlosť | 25 000 min-1 | |
Typ výrobku | Brúsny kotúč |
Číslo položky | 554014 36 | |
EAN/GTIN | 50076308896893 | |
Číslo výrobcu | 7100100974 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brúsny kotúč 787C, ⌀ 50,8 mm, Zrnitosť: 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 621 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zrno | 36 | |
Maximálna rýchlosť | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 |
Disk⌀ | 76,2 mm | |
Abrazívne skratky | Keramika | ZA |
Typ výrobku | Brúsny kotúč | Brúsny kotúč |