Brusni diskovi 787C 36

Artikl br.: 554014 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,92 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,60 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
415 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554014 36
EAN / GTIN 50076308896893
Broj proizvođača 7100100974

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrusećem keramičkom zrnu (CER).
S precizno oblikovanim Cubitron™ II brusnim oblikom.
Stabilna podloga od vlakna, idealna za obradu bridova.

Upotreba:

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.