• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

disques abrasifs 787C, ⌀ 50,8 mm, Grain: 36

Réf.: 554014 36
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    2,05 € / 1 unité
  • De 50 unités
    1,71 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
896 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 787C
Sommaire 1 pc.
Type forme plate
Diamètre 50,8 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Support Support en fibres
Liant résine et résine synthétique
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 36 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour meulage des arêtes

Identification et classification

Référence article 554014 36
EAN / GTIN 50076308896893
Réf. fabricant 7100100974
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec grain abrasif de précision Cubitron™ II.
Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevées grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.
Support en fibres robuste, idéal pour l'usinage des arêtes.

Utilisation:

Utiliser avec un plateau-support dur 554089.