{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 787C | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 50,8 mm | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Sūkių skaičius maks. | 25 000 min-1 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis pagrindas | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Spalva | raudona | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 36 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | kraštų šlifavimas |
| Produkto numeris | 554014 36 | |
| EAN / GTIN | 50076308896893 | |
| Gamintojo numeris | 7100100974 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |