{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Zrnitosť | 40 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | radiálny | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Šírka v polomere | 11 mm | |
Šírka kotúča | 14 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre polomery kútového zvaru | > 5 mm | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 566320 125X14 | |
EAN/GTIN | 4007220790151 | |
Číslo výrobcu | 4007220790151 |