Vejárovitý brúsny kotúč na oceľ, POLIFAN-CURVE (ZA) 125X16

Č. pol.: 566320 125X16

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,39 € / ks
  • Od 10 ks
    12,83 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: radiálny
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru radiálny
⌀ kotúčov 125 mm
Šírka v polomere 14 mm
Šírka kotúča 16 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre polomery kútového zvaru > 8 mm
optimalizované pre materiál Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566320 125X16
EAN/GTIN 4007220790175
Číslo výrobcu 4007220790175

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč pre náročné spracovanie kútových zvarov. Radiálny dizajn so špeciálnym usporiadaním lamiel umožňuje optimálne využitie brúsneho materiálu v rádiuse. Vysoký úber, dlhá životnosť a rozmerová stálosť.
SGP CURVE STEELOX (ZA) so zrnitosťou 40 pre vysoký obrábací výkon.

Použitie:

Precízne brúsenie geometrií kútových zvarov, zrážanie hrán, odhrotovanie.
Široké vyhotovenie (L) na kútové zvary >8 mm.