Lamellrondell för stål, POLIFAN-CURVE (ZA) 125X14 mm

Article no.: 566320 125X14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  174,00 / st.
  • from 10 st.
    NOK  145,02 / st.
on request
På lager
975 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: radiellt
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning radiellt
skiv-⌀ 125 mm
bredd vid kanten 11 mm
skivbredd 14 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för kälsvetsradier > 5 mm
optimerad för material Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566320 125X14
EAN / GTIN 4007220790151
Manufacturer number 4007220790151

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Lamellrondell för bearbetning av kälsvetsar med högt ställda krav. Den radiella formen med speciellt lamellarrangemang gör att slipmaterialet utnyttjas optimalt i radien. Hög avverkningseffekt, lång utslitningstid och god formstabilitet.
SGP CURVE STEELOX (ZA) kornstorlek 40 för höga bearbetningsprestanda.

Användningsdata:

Exakt slipning av kälsvetsar, fasning och gradning.
medelbrett utförande (M) för kälsvetsar > 5 mm.