Disc de şlefuire în evantai pentru oţel, POLIFAN-CURVE (ZA) 125X14 mm

Cod articol: 566320 125X14

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,86 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,55 € / buc.
La cerere
În stoc
1.125 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: radial
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei radial
⌀ discurilor 125 mm
Lăţime la rază 11 mm
Lăţimea discului 14 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru raza cordonului de sudură de colţ > 5 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566320 125X14
EAN / GTIN 4007220790151
Număr producător 4007220790151

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai pentru prelucrarea dificilă a cordoanelor de sudură pe colţ. Forma constructivă radială cu dispunerea specială în evantai a lamelelor permite valorificarea optimă a materialului de şlefuire pe rază. Rată ridicată de îndepărtare a materialului, durabilitate mărită şi stabilitate mare a formei.
SGP CURVE STEELOX (ZA) cu granulaţie 40 pentru o putere de aşchiere mare.

Aplicaţie:

Şlefuire precisă a geometriilor cu cordon de sudură pe colţ, teşire, debavurare.
Versiune medie (M) pentru cordoane de sudură de colţ > 5 mm.