{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Brúsne zrno Cubitron™ | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Porovnanie zrnitosti | 50 | |
Stupeň jemnosti | extra hrubý | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 76,2 mm | |
Označenie výrobcu | GB-DR | |
Prevedenie | coarse super duty | |
maximálne otáčky | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Brúsne rúno |
Číslo položky | 554063 50 | |
EAN/GTIN | 30048011603576 | |
Číslo výrobcu | 7100009310 |