{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka disku | 7 mm | |
Disk⌀ | 115 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 20-30 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | Hliník; Neželezné a pestré kovy | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 13 300 min-1 | |
Typ výrobku | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560405 115X7 | |
EAN/GTIN | 9003175760497 | |
Číslo výrobcu | 576049 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM***, ⌀ kotúčeךírka kotúča: 115X7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 019 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Odporúčaný uhol útoku | 20-30 Stupeň | 20-30 Stupeň | 20-30 Stupeň |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizované pre materiál | Hliník; Neželezné a pestré kovy | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ |
Šírka disku | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Abrazívne skratky | A | A | A |
Typ výrobku | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč |