Disc de degroşare PREMIUM***, ⌀ discurilor×lăţimea discului: 115X7mm

Cod articol.: 560405 115X7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,85 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    4,05 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţimea discului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PREMIUM***
Cuprins 1 buc.
Lăţime strat abraziv 7 mm
Formular de descriere Formă de disc
Diametru 115 mm
Lățime disc 7 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 20 grad
Unghiul de poziționare recomandat max. 30 grad
Turaţie max. 13.300 min-1
Formă 27
Duritate L
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Specificaţie A36L-BFX
Recomandat pentru material aluminiu; Metale neferoase
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini; Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 560405 115X7
EAN / GTIN 9003175760497
Număr producător 576049
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tip special pentru prelucrarea metalelor neferoase, precum aluminiu, alamă, bronz etc. Specificaţii: A36L-BFX.
  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Forme: Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
  • Unghi de şlefuire 20° – 30°.
  • Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.