• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Hrubovací brusný kotouč PREMIUM***, ⌀ kotoučeךířka kotouče: 115X7mm

Artiklové číslo: 560405 115X7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    132,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    110,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PREMIUM***
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 115 mm
Šířka kotouče T 7 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 20 stupeň
Doporučený úhel přistavení max. 30 stupeň
Otáčky max. 13 300 min-1
Tvar 27
Tvrdost L
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Specifikace A36L-BFX
Vhodné pro materiál hliník; Neželezné a barevné kovy
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 560405 115X7
EAN / GTIN 9003175760497
Číslo výrobce 576049
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální typ pro obrábění neželezných kovů jako hliníku, mosazi, bronzu atd.
Specifikace: A36L-BFX.

  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Tvary: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.