• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

STARCKE Brusný kotouč 747, 150 mm, 15 otvory, zrno 180

Č. pol.: 175054
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 175054
EAN/GTIN 4002748750540
Číslo výrobcu 175054

Popis

Popis:

Abrazivo na fóliovém podkladu. Univerzální použití pro broušení laku, plniče, dřeva a kovu. Velmi vysoká stabilita okrajů díky fóliovému podkladu odolnému proti roztržení. Dlouhá životnost díky speciálnímu stearátovému povlaku.