STARCKE Disc de șlefuit 747, 150 mm, 15 găuri, granulaţie 180

Cod articol.: 175054
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă rotund
Diametru 150 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Diametrul găurii H 150 mm
Suport de material abraziv Film
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 15
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Denumirea producătorului Schleifscheibe 747
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 180 mesh
Recomandat pentru material lemn
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 175054
EAN / GTIN 4002748750540
Număr producător 175054
L-Număr 567796 180
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv pe suport de folie. Potrivită universal pentru șlefuirea lacului, masticului, lemnului și metalului. Stabilitate foarte mare a marginilor datorită suportului de film rezistent la rupere. Durată lungă de viață datorită acoperirii speciale cu stearat.