STARCKE Disque abrasif 747, 150 mm, 15 trous, grain 180

Réf.: 175054
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
porte-outils fermeture auto-agrippante
Diamètre alésage H 150 mm
Support film
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 15
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Référence fabricant Schleifscheibe 747
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 180 mesh
Pour matériau bois
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 175054
EAN / GTIN 4002748750540
Réf. fabricant 175054
Article hors catalogue 567796 180
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif sur support film. Adaptation universelle au ponçage des vernis, mastics, bois et métaux. Très grande stabilité des bords grâce au support film résistant à la déchirure. Grande longévité grâce au revêtement stéarate spécial.