Prevedenie:
Značka: Xtract™
Barva: fialová
Průmyslová odvětví: Příprava laku // MRO // Speciální vozidla // Námořní doprava // Opravy karoserií a laků // Všeobecný průmysl // Dřevovýroba // Doprava a doprava // Železniční doprava // Vojenský průmysl // Stavebnictví // Letecký průmysl // Kompozitní materiály // Doprava a těžká technika.
Tvar výrobku: disk
Popis:
Špičkový výkon při řezání se snoubí se sběrem prachu v brusném kotouči 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W. Tento prémiový síťový brusný kotouč má jedinečný brusný vzor na síťovém podkladu, který umožňuje prakticky bezprašné broušení s legendární technologií přesného zrnění 3M™. Na jeden kotouč zpracujete více dílů s menším množstvím prachu v prostředí, čímž zvýšíte produktivitu bez ohrožení zdraví pracovníků.
Charakteristika:
Prémiový brusný kotouč s mřížkou umožňuje prakticky bezprašné broušení
Přesná zrnitost 3M™, uspořádaná do jedinečného vzoru, zajišťuje špičkovou rychlost úběru a dlouhou životnost v oboru
Součást řady 3M Xtract™, která představuje optimum v oblasti odstraňování prachu a výkonu
Umožňuje čistší pracovní prostředí než tradiční děrované kotouče
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně úběru materiálu a jemného obrábění
Podložka se suchým zipem pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
K dispozici v řadě stupňů od 80+ do 320+