Disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 43930, 180+, 225 mm x NH

Réf.: 7100293349
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 150 Pièces
  • Etapes de la commande : 150 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100293349
EAN / GTIN 04064035086336
Réf. fabricant 7100293349

Description

Exécution:

Brand: Xtract™
Couleur: Color: Violet
les industries: Préparation de la peinture // MRO // Véhicule spécial // Transport maritime // Réparation automobile // Industrie générale // Ébénisterie // Transports // Transport ferroviaire // Secteur militaire // Bâtiment et Construction // Aéronautique // Composite // Transport et matériel lourd
Forme du produit: Disque

Description:

L'extraction de poussières rencontre le taux de coupe le plus élevé du secteur avec le disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Ce disque de ponçage haut de gamme présente une structure abrasive unique sur un support maille qui permet un ponçage pratiquement sans poussière, avec la fameuse technologie de grain profilé calibré 3M™. Vous effectuerez la finition de plus de pièces par disque avec moins de poussière dans l'environnement, augmentant ainsi la productivité sans sacrifier la santé des employés.

Caractéristique(s):

Le disque maille de qualité supérieure permet un ponçage pratiquement sans poussière
Le grain profilé calibré 3M™ disposé selon un motif unique offre un taux de coupe et une durée de vie à la pointe de l'industrie
Fait partie de la gamme 3M Xtract™, le nec plus ultra en matière d'extraction de poussières et de performance
Permet un environnement de travail plus propre qu'avec des disques traditionnels grâce aux trous d'extraction de poussières
Support auto-agrippant pour changer rapidement et facilement de disque
Idéal pour une grande variété de substrats et d'applications, y compris l'enlèvement de matière et les finitions fines
Disponibles dans toute une gamme de grains, de 80+ à 320+