3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 43930, 180+, 225 mm x NH

Artikelnummer: 7100293349
  • Minimale bestelhoeveelheid 150 stuks
  • Stappen van de bestelling: 150 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100293349
EAN/GTIN 04064035086336
Nummer fabrikant 7100293349

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Xtract™
Kleur: Color: Paars
Industrieën: Lakvoorbereiding // Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden // Speciale voertuigen // Vaartuigen // Autoschadeherstel // Industrie algemeen // Houtbewerking // Transport // Spoor // Militair // Bouw & constructie // Aeronautica // Composiet // Transport en zwaar materieel
Product vorm: Schijf

Omschrijving:

In de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W komt stofafzuiging samen met een toonaangevende snijsnelheid. Deze premium schuurschijf heeft een uniek schuurkorrelpatroon op een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij kunt schuren, dit dankzij de legendarische 3M™ Precision-Shaped Grain-technologie. U verwerkt meer onderdelen per schijf met minder stof in de omgeving, wat zorgt voor een hogere productiviteit zonder dat het gezondheidsrisico voor de werknemer toeneemt.

Kenmerk:

Premium gaas-schijf zorgt voor nagenoeg stofvrij schuren
De 3M™ Precision-Shaped Grain is gerangschikt in een uniek patroon, voor een toonaangevende snijsnelheid en een lange gebruiksduur
Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, voor ultieme stofverwijdering en prestaties
Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele schijven met gatenconfiguraties
Rug met klittenbandbevestiging voor een snelle, eenvoudige schijfwissel
Ideaal voor een breed scala aan ondergronden en toepassingen, inclusief materiaalafname en fijne finish
Verkrijgbaar in verschillende groftes, van 80+ tot 320+