Popis:
sada obsahuje 10 diamantových brusných kolíků D 126 v nejběžnějších tvarech a rozměrech. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením. diamantové brusné tělísko DZY-N 14,0-1,1/3 D 126 není k dispozici samostatně, ale pouze na sada.
Charakteristika:
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Velikost zrna: D 126
Použitie:
- Doporučení k použití: Suché broušení: 8–18 m /s mokré broušení: 15–25 m /s hlavice je možné jak v suchém, tak v mokrém broušení. Pokud je to možné, je vhodnější mokré broušení, aby se snížilo opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození. Obecně platí: Pro optimální hospodárnost vyberte velikost zrna co nejhrubší a co nejjemnější. Mezi vlivné faktory patří tvrdost materiálu a požadovaná kvalita povrchu. Zaseknuté nástroje lze čistit ultrazvukem. Pokud je povrch silně znečištěný, použijte k čištění ostřicí těleso DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Vyberte co největší průměr nástroje, protože se tím zvýší počet aktivovaných důlčíky. Pro vnitřní broušení nesmí průměr nástroje překročit 3/4 průměru, který má být broušený. Podélný posuv při vnitřním broušení nesmí překročit 2/3 šířky nástroje při otáčení obrobku Pro. Podávání závisí na materiálu, který má být zpracován, velikost řezné rychlosti, stabilitě nástroje, jeho upínač a pohonu nástroje.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; gravírování; dokončování; broušení; Vnitřní broušení válcových ploch; vyrovnání; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; obráběcí stroj; robot; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Abrazivní materiály
- Ferit (magnetický materiál)
- Grafit a elektrouhlík
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Technická keramika
- tvrdokov
Vhodné pro:
Broušení za sucha: 8-18 m/s
Mokré broušení: 15-25 m/s
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.