Assortiment de meules sur tige diamant, 10 pièces, tige Ø3 mm D126 (moyenne)

Réf.: 4007220103845
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220103845
EAN / GTIN 4007220103845
Réf. fabricant 36476067
Article hors catalogue L51170 191

Description

Description:

L'assortiment comprend 10 meules sur tige diamant de granulométrie D 126 dans les formes et dimensions les plus courantes. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages. La meule sur tige diamant DZY-N 14,0-1,1/3 D 126 n'est pas disponible à l'unité, mais seulement en assortiment.

Caractéristique(s):

  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Granulométrie: D 126

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Meulage à sec : 8–18 m/s Meulage sous arrosage : 15–25 m/s Pour utilisation aussi bien à sec que sous arrosage. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage afin de réduire l'usure de l'outil et le risque de détériorations thermiques. De manière générale : pour garantir une rentabilité optimale, choisir une granulométrie aussi grossière que possible et aussi fine que nécessaire. La dureté du matériau et la qualité de surface requise, entre autres, ont un impact déterminant. Les outils colmatés peuvent être nettoyés aux ultrasons. En cas d’encrassement important du revêtement, utilisez la barre à affûter DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pour le nettoyage. Choisir un diamètre d'outil aussi grand que possible car le nombre de grains utilisés est d'autant plus important. En cas de rectification intérieure, le diamètre de l'outil ne doit pas dépasser 3/4 du diamètre à meuler. L'avance longitudinale pendant la rectification intérieure ne doit pas dépasser 2/3 de la largeur d'outil par tour de pièce. La profondeur de passe dépend du matériau à usiner, de la vitesse de coupe, de la stabilité de l'outil, de sa fixation et de la machine motrice.
  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Ébavurage; Gravure; Usinage de finition; Meulage; Rectification intérieure; Égalisation; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Ferrite (matériau magnétique)
    • Graphite et électrocarbone
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Céramique technique
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Ferrite (matériau magnétique); Graphite et électrocarbone; Superalliages à base de nickel ou de titane; Céramique technique; Carbure

Adapté(s) pour:

Ponçage à sec : 8-18 m/s
Ponçage à l'eau : 15-25 m/s

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.