Diamantslibnings pennesæt 10-tlg. Aksel - Ø3 mm D126 (medium)

Art.-nr.: 4007220103845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220103845
EAN/GTIN 4007220103845
Producentnummer 36476067
L-nummer L51170 191

Betegnelse

Beskrivelse:

set indeholder 10 D 126 diamantspidser i de mest almindelige former og dimensioner. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader. diamantslibestift DZY-N 14-0 D 126 fås ikke enkeltvis, men kun på set.

Egenskab:

  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Kornstørrelse: D 126

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Tørslibning: 8-18 m/s vådslibning: 15-25 m/s indsats er mulig i både tør og våd slibning. Hvis det er muligt, er vådslibning at foretrække for at reducere værktøjsslid og risikoen for termisk skade. Generelt gælder: For at opnå optimal økonomi skal du vælge kornstørrelsen så grov som muligt og så fin som nødvendigt. Indflydelsesrige faktorer omfatter materialets hårdhed og den ønskede overfladekvalitet. Fastsiddende værktøjer kan rengøres med ultralyd. Hvis overfladen er stærkt snavset, skal du bruge slibestav DSB 2005025 (EAN 4007220168332) til rengøring. Vælg værktøjsdiameteren så stor som muligt, da dette øger antallet af kørner, der er aktiveret. Ved indvendig slibning må værktøjsdiameteren ikke overstige 3/4 af diameteren, der skal slibes. Den langsgående tilspænding ved indvendig slibning må ikke overstige 2/3 af værktøjsbredden ved Pro-arbejdsemneomdrejningen. Tilførslen afhænger af det materiale, der skal bearbejdes, skærehastigheden, værktøjets stabilitet, dets holder og værktøjsdrevet.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; gravering; efterbehandling; slibning; Indvendig cylindrisk slibning; nivellering; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; Maskinværktøj; robot; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Ferrit (magnetisk materiale)
    • Grafit og elektrocarbon
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Teknisk keramik
    • Hårdmetal

Passer til:

Tørslibning: 8-18 m/s
Vådslibning: 15-25 m/s

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.