Držiak kľúčov Easyfix 9,5

Č. pol.: 955700 9,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
700 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Upínač Šírka 9,5 mm
Počet upínačov 2
pre veľkosti kľúčov 6 mm - 9 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Háčik Plast
Druh základných dosiek dvojitý
Druh produktu Držiak na skrutkové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955700 9,5
EAN/GTIN 4062406197674

Popis

Prevedenie:

Prehľadné skladovanie skrutkového kľúča. Veľkosť kľúča sa dá ihneď rozpoznať vďaka otvoru.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.