• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portachiavette GARANT easyFix, Alloggiamento larghezza: 9,5mm

Codice art.: 955700 9,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Alloggiamento larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alloggiamento larghezza 9,5 mm
Numero alloggiamenti 2
Per chiavi di dimensioni 6 mm - 9 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale gancio Plastica
Tipo piastra di supporto doppio
Tipo di prodotto Portachiavette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955700 9,5
EAN / GTIN 4062406197674
Codice del produttore 955700 9,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia ordinata delle chiavi. Misura delle chiavi immediatamente riconoscibile dalla bocca.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.