Držiak kľúčov Easyfix 27

Č. pol.: 955700 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 096 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Upínač Šírka 27 mm
Počet upínačov 1
pre veľkosti kľúčov 18 mm - 30 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Háčik Plast
Druh základných dosiek dvojitý
Druh produktu Držiak na skrutkové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955700 27
EAN/GTIN 4062406197704

Popis

Prevedenie:

Prehľadné skladovanie skrutkového kľúča. Veľkosť kľúča sa dá ihneď rozpoznať vďaka otvoru.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.