Alu-Eurobox-Wzb; 81l, IM: 750x350x310mm

Č. pol.: 40708
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Eurobox

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40708
EAN/GTIN 4003866407088
Číslo výrobcu 40708
Číslo L L90010 1345

Popis

Popis:

Stabilní a lehké řešení pro přepravu a skladování s výraznými modrými rohy, ale jako box na nářadí.
Robustní univerzální hliníková krabice.
Hliníkový úhelník uvnitř pro plastové vložky (obj. č. 40624 / 40625).
Pancéřová závora pro zámek s třmenem (tloušťka třmenu až 8 mm).
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z nárazuvzdorného modrého plastu.
Dodatečné zajištění zámků pružinou proti odskočení je možné i později.
Je vybaven dvěma robustními popruhy pro uchycení víka.
Víko s panty z nerezové oceli a obvodovým pěnovým těsněním ve víku.
Vysoká stabilita díky horním, krajním a spodním profilovým rámům z plně svařovaných hliníkových profilů.
Rohové lišty pro větší rozměrovou stabilitu.
Pevné zpracování pro dlouhou životnost a nejvyšší stohovací a nosné zatížení s nízkou vlastní hmotností.
ZARGES Comfort lock pro ergonomickou manipulaci a extrémně dlouhou životnost.
Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
Vysoká odolnost proti korozi díky kování z nerezové oceli.

Charakteristika:

Počet úchytů 2
Hmotnost 6,7 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 350 mm × 310 mm
Vnitřní výška 310 mm
Vnitřní délka 750 mm
Materiál hliník
Svazek 81 l
Vnější šířka 400 mm
Vnější výška 340 mm
Vnější délka 800 mm