Popis:
Stabilní a lehké řešení pro přepravu a skladování s výraznými modrými rohy a rozsáhlým příslušenstvím.
Odolnost proti prachu a stříkající vodě díky celoplošnému těsnění víka z pěny.
Je vybaven dvěma robustními popruhy pro uchycení víka.
ZARGES Comfort lock pro ergonomickou manipulaci a extrémně dlouhou životnost.
Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
Pevné zpracování pro dlouhou životnost a nejvyšší stohovací a nosné zatížení s nízkou vlastní hmotností.
Přizpůsobeno rozměrům palety podle DIN 15 141.
Robustní univerzální hliníková krabice.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Vysoká odolnost proti korozi díky kování z nerezové oceli.
Rohové lišty pro větší rozměrovou stabilitu.
Vysoká stabilita díky horním, krajním a spodním profilovým rámům z plně svařovaných hliníkových profilů.
Dodatečné zajištění zámků pružinou proti odskočení je možné i později.
Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z nárazuvzdorného modrého plastu.
Charakteristika:
Hmotnost 4,5 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 640 mm × 230 mm × 280 mm
Vnitřní výška 280 mm
Vnitřní délka 640 mm
Materiál hliník
Svazek 41 l
Vnější šířka 280 mm
Vnější výška 310 mm
Vnější délka 690 mm