Kazeta s popisovacou páskou 9 mm ×7 m polyester W

Č. pol.: 085540 W
(3,46 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,24 € / ks
    (3,46 € / 1 Metre)
  • Od 5 ks
    20,20 € / ks
    (2,89 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pásky na písanie 7 m
Šírka pásky na písanie 9 mm
Farba písma cierna
Farba pásu biela
Materiál pásu Polyester
Druh produktu Popisovacia páska
Typ D1

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085540 W
EAN/GTIN 5411313409131
Číslo výrobcu S0720680

Popis

Prevedenie:

Vodu odpudzujúce, opätovne rozpustné popisovacie pásky D1.

Vhodné pro:

Popisovacie zariadenia Dymo Č. 085500.

Poznámka:

ďalšie etikety nájdete v internetovom obchode.