{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dodávky energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Názov výrobcu | S2326 | |
Rozsah krútiaceho momentu | do 4,5 Nm | |
Maximálna skrutka⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
Maximálna rýchlosť | 2 400 min-1 | |
Nahrávanie bitov | F 6,3 | |
Maximálna požiadavka na vzduch | 336 l/min | |
Spojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Odporúčaná veľkosť hadice (vnútorná⌀) | 6,3 mm | |
Hmotnosť | 0,8 kg | |
Pracovný hluk | 83 dB(A) | |
Maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka | 178 mm | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 079161 S2326 | |
EAN/GTIN | 7322590011406 | |
Číslo výrobcu | 8431025736 |