X.LT...ER-D411, X500, Veľkosť vymeniteľnej doštičky: 09mm

Č. pol.: 221930 09

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,56 € / ks
  • Od 10 ks
    23,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO XDLT090412-ER-D411
Veľkosť vložky 09
Typ INOX; Ti
Polomer rohov 1,2 mm
Odroda X500
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri p max 2,27 mm
Krmivo pre zub Pro 0,3 mm - 1,4 mm
Počet zmien/rezov 4
Typ výrobku Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221930 09
EAN/GTIN 4059782505865
Číslo výrobcu 5655172

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka