Ochranné nohavice do pásu Highline, bridlicová / čierna, Konfekčná veľkosť DE: 38

Č. pol.: 091322 38
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniva: 35 % bavlna; 65 % polyester
  • Materiálová gramáž / hustota tkaniva: 285
  • Štandard oblečenia: UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Umyte: 60 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Highline
Špeciálny servis textilná úprava
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniva 35 % bavlna; 65 % polyester
Materiálová gramáž / hustota tkaniva 285 g/m2
Štandard oblečenia UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
Umyte 60 °C farebná bielizeň
Bielidlo nebieliť
Suché čistenie Čistenie perchloretylenom
Suché šetrne sušiť v bubne (nízka teplota)
Žehlenie horúca, maximálne do 200 °C
Farba bridlicová / čierna
Materiál bavlna, polyester
Veľkosť oblečenia DE 38
Veľkosť FR 34
Trouser uzavretie Zips
Lemy nôh rovný, otvorený
Počet bočných vreciek 2
Bočné vrecká klinové
Počet kolenných vreciek 2
Počet vreciek na stehno 2
Vrecko na stehno s chlopňou a zapínaním na suchý zips áno
Puzdro na mobilný telefón áno
Typ výrobku Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091322 38
EAN/GTIN 4030913068268
Číslo výrobcu 2322 038

Popis

Prevedenie:

Čerstvá a moderná kolekcia Highline vyrobená z vysoko kvalitnej zmesi tkanín odolných voči poškriabaniu a zrážanlivosti v trojfarebnej optike. Kontrastná farba z odolného plátna. Odolná vďaka trojitým švom na namáhaných miestach. Mnoho užitočných detailov, ako je vrecko na mobilný telefón a meter a nastaviteľný pás.
Pracovné nohavice do pása.

Popis:

  • Dve nasadené predné vrecká.
  • Gumové tiahlo v páse.
  • Zipsový uzáver v rozkroku.
  • Dvojité vrecko na meter.
  • Stehenné vrecko s chlopňou a suchým zipsom.
  • Vrecko na mobilný telefón.
  • Dve nasadené vrecká na kolenách s farebnými aplikáciami.

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
Pracovné nohavice do pása vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá / námornícka modrá pod. č. 091321.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka