• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Pár kyvných úpiniek Mini-Bulle, Šírka drážky a: 12

Č. pol.: 375100 12
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6492
Šírka drážky a 12 mm
Dĺžka L 52 mm
Šírka B 18 mm
Upínací zdvih 1,8 mm
Výška nad hornou hranou stola h1 2,5 mm
Výška nad hornou hranou stola h2 13,5 mm
možné odbrúsenie x 5 mm
Výška H1 11 mm
Druh produktu Sťahovací upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 375100 12
EAN/GTIN 4020772073091
Číslo výrobcu 73098
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť nízka konštrukcia (pozri tabuľku: Výška nad hornou hranou stola). Obrúsením upínacej čeľuste sa môže dosiahnuť ešte nižšia upínacia výška a vyrovnať hĺbková tolerancia T-drážky. Pôsobením klina upínacej čeľuste sa obrobok pevne pritlačí na strojový stôl.

Použitie:

Na bočné upínanie obzvlášť nízkych obrobkov priamo na strojovom stole.

Materiál:

Oceľ zušľachtená a brunovaná.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného skrutkovača ISO 2936 C.

Poznámka:

Dodávané iba v pároch!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka