Presná nivelačné pätka KE, Maximálna nosnosť: 2600kg

Č. pol.: 086001 2600
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálna nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška H 40 mm
Dĺžka A. 115 mm
Šírka B. 115 mm
Podložka H B. 5 mm
Maximálny rozsah vyrovnávania (kompenzácia výšky Ni) ±4 mm
Typ výrobku Protivibračný inštalačný prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086001 2600
EAN/GTIN 2050002075207

Popis

Prevedenie:

Vodorovne stabilná vyrovnávacia pätka s protišmykovým krytom, nastavenie sa vykonáva pomocou klinu s bočnou nastavovacou skrutkou s jemným závitom.
Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.

Použitie:

Pre stroje bez možnosti montáže alebo pre stroje, ktoré vyžadujú obzvlášť pevnú inštaláciu.

Poznámka:

Na požiadanie sú k dispozícii skrutkovacie vyrovnávacie pätky.
Prvky na inštaláciu stroja nájdete pod č. 086002 – č. 086006. Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka