{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosné kreslo | 120 kg | |
Series (Séria) | Work-Tec | |
Vykonanie | bez koliesok | |
Šírka sedadla | 460 mm | |
Hĺbka sedadla | 470 mm | |
Výška operadla | 580 mm | |
Nastavenie výšky Art. | páka na nastavenie výšky | |
Verzia nastavenia výšky | Plynová pružina | |
Rozsah nastavenia výšky | 450 mm - 630 mm | |
Materiál povrchu sedadla | látka | |
Materiálová základňa | Oceľ | |
Farba materiálu sedadla | čierna | |
Základný priečny dizajn | klzák | |
Dizajn podrámu | 5-ramenný kríž | |
Možnosť adaptácie páru lakťovej opierky | áno | |
Hmotnosť | 13,5 kg | |
Typ výrobku | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 965317 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849625089 | |
Číslo výrobcu | 9020-MH01-602-502217 |