Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojelėmis, žema, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 965317 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Work-Tec
Spalva juoda
Keliamoji galia maks. 120 kg
Aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliavimas min. 450 mm
Aukščio reguliavimas maks. 630 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas Plienas
Juosmens atrama taip
Nugaros atramos aukštis 580 mm; 580 mm
Galima įsigyti porankius taip
Su porankiais taip
Sėdynės medžiaga Medžiaga
Sėdynės plotis 460 mm; 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm; 470 mm
Svoris 13,5 kg; 13,5 kg
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965317 BLACK
EAN / GTIN 4016849625089
Gamintojo numeris 9020-MH01-602-502217
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.