{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Softcut® | |
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 45 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Maximálna vonkajšia⌀ Dmax | 44 mm | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 16 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SE.T1305; XEEW1305 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Typ výrobku | Čelná fréza |
Číslo položky | 213555 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197953414 | |
Číslo výrobcu | 213555 32/3 |