GARANT Softcut 45° hoogrendement-vlakfrees, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/3mm

Artikelnummer: 213555 32/3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtvorm met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax 44 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
geschikte wisselplaat SE.T1305; XEEW1305
Wisselplaatschroevenset 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213555 32/3
EAN/GTIN 4045197953414
Nummer fabrikant 213555 32/3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen. Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 3,0 met steel nr. 674252 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Softcut®" Bekijk alles