GARANT Softcut 45° Freză frontală ultraperformantă, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/3mm

Cod articol: 213555 32/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 44 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.T1305; XEEW1305
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol 213555 32/3
EAN / GTIN 4045197953414
Număr producător 213555 32/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Număr mare de tăişuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere uşoară şi un consum de energie redus. Silenţiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei.

Notă:

Folosiţi şurubelniţa dinamometrică TQ GARANT Cod 211750 3,0 cu tijă Cod 674252 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Softcut®" Vedeţi-le pe toate