Súprava nadstavieb, Typ: P

Č. pol.: 494460 P
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínací rozsah 2 mm - 25 mm
Dĺžka hranola 25 mm
Typ výrobku Upínacia sada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494460 P
EAN/GTIN 2050001670632
Číslo výrobcu 269981 / AUFBAUSET 1

Popis

Prevedenie:

Modulárne, flexibilné a mnohostranne použiteľné stavebné sady z vysokokvalitných hliníkových komponentov s povrchom Hardcoat s dlhou životnosťou. Všetky ponúkané stavebnice možno špecificky rozšíriť.
Vrátane držiaka hranola s osadením na vodiacej lište.

Rozsah dodávky:

Vrátane držiaka hranola s osadením na vodiacej lište.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka