{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hodnotenie ochrany IP | IP 63 | |
Menovité napätie | 250 V | |
Svetelný výkon | 5 W | |
Svetelný tok | 450 lm | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Žiarič vymeniteľný | nie | |
Celková výška | 480 mm | |
Magnetická pätka⌀ | 83 mm | |
Typ výrobku | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081321 5W | |
EAN/GTIN | 2050001945921 | |
Číslo výrobcu | PROLYX-5W |