{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Špecifikácia | A60R-BFKA | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | zalomený | |
Disk⌀ | 115 mm | |
Šírka disku | 0,8 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Pre hrúbky materiálu | 2,4 mm - 4 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 90 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | INOX | |
Prejdite so strojom | Uhlová brúska | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Typ výrobku | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563111 115 | |
EAN/GTIN | 9003172821498 | |
Číslo výrobcu | 282149 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Deliaci kotúč PREMIUM*** SUPER ÚZKY, ⌀ kotúčov: 115mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
494 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 599 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prejdite so strojom | Uhlová brúska | uhlová brúska |
Odporúčaný uhol útoku | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Popis tvaru | zalomený | zalomený |
Pre hrúbky materiálu | 2,4 mm - 4 mm | 6 mm - 10 mm |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizované pre materiál | INOX | INOX; Oceľ |
Abrazívne skratky | A | A |