Výkyvná dosadacia plocha ryhovaná, vonkajší závit, Závit M: M8

Č. pol.: 370057 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M8
Vonkajšie⌀ D. 13 mm
Exteriér⌀ D1 7,2 mm
Dĺžka 1 13 mm
Dĺžka goliera L2 8 mm
Maximálna nosnosť (statická) 10 kN
Typ výrobku Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370057 M8
EAN/GTIN 2050001878755
Číslo výrobcu K0282.908

Popis

Prevedenie:

  • Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.
  • Gulička zaistená proti pretáčaniu.

Gulička z tvrdokovu.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka