Vpenjalni nastavek narebrena, zunanji navoj M8

Št. art.: 370057 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M8
Zunanji ⌀ D 13 mm
Zunanji ⌀ D1 7,2 mm
Dolžina 1 13 mm
Dolžina vratu L2 8 mm
maksimalna obremenljivost (statična) 10 kN
Vrsta izdelka Premicna podpora

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370057 M8
EAN/GTIN 2050001878755
Številka proizvajalca K0282.908

Opis

Izvedba:

  • Telo iz poboljšanega jekla in fosfatirano.
  • Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.
Z zunanjim navojem.

Uporaba:

Kot prislon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Opomba:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085370086 ali vpenjalnimi kavlji art. 370073 in 370074.