Heilurialusta uritettu, ulkokierre M8

Tuote nro.: 370057 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Ulko-⌀ D 13 mm
Ulko-⌀ D1 7,2 mm
Pituus 1 13 mm
Kauluksen pituus L2 8 mm
enimmäiskantavuus (staattinen) 10 kN
Tuotetyyppi Heilurialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370057 M8
EAN / GTIN 2050001878755
Valmistajan numero K0282.908

Kuvaus

Malli:

  • Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
  • Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kovametallikuula.
Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Ohje:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.