Neskončna zanka, oranžne barve, 10000 kg, Uporabna dolžina: 1m

Št. art.: 086285 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 2 m
Uporabna dolžina 1 m
Širina zanke 91 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 10.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 8.000 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 20.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 14.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 10.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086285 1
EAN/GTIN 2050001735904
Številka proizvajalca TE100010

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico