Elingue tubulaire orange 10000 kg, Longueur utile: 1m

Réf.: 086285 1
Prix par 1 unité (31,70 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur orange
Largeur 91 mm
Longueur élingue 2 m
Exécution charge admissible charge admissible double β = 45° - 60°; charge admissible double β = 7° - 45°; charge admissible double β = < 7°; charge admissible simple, directe; charge admissible simple, nouée
Charge admissible max. WLL 10 000 kg; 14 000 kg; 20 000 kg; 10 000 kg; 8 000 kg
Type de produit élingue tubulaire
Longueur utile 1 m
Norme EN 1492-2

Identification et classification

Référence article 086285 1
EAN / GTIN 2050001735904
Réf. fabricant TE100010
Fabricant/personne responsable Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).