{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | orange | |
| Bredde | 91 mm | |
| Længde, omfang | 2 m | |
| Version, bæreevne | bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret | |
| Bæreevne, maks. WLL | 10.000 kg; 14.000 kg; 20.000 kg; 10.000 kg; 8.000 kg | |
| Produkttype | rundslynge | |
| Nyttelængde | 1 m | |
| Standard | EN 1492-2 |
| Artikelnummer | 086285 1 | |
| EAN/GTIN | 2050001735904 | |
| Producentnummer | TE100010 | |
| Producent/ansvarlig person | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |