Neskončna zanka, oranžne barve, 10000 kg, Uporabna dolžina: 4m

Št. art.: 086285 4
Cena na 1 kos (31,13 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva oranžna
Širina 91 mm
Dolžina, obseg 8 m
Izvedba nosilnosti nosilnost, dvojna β = 45° - 60°; nosilnost, dvojna β = 7° - 45°; nosilnost, dvojna β = < 7°; nosilnost, enojna, neposredna; nosilnost, enojna, zavezano
Nosilnost 10.000 kg; 14.000 kg; 20.000 kg; 10.000 kg; 8.000 kg
Vrsta izdelka neskončna zanka
Uporabna dolžina 4 m
Standard EN 1492-2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086285 4
EAN/GTIN 4049924501824
Številka proizvajalca TE100040
Proizvajalec/odgovorna oseba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).